Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS NCAI40-4015L-GX24-3 Käännettävä poratangon ruuvipidin | AH2VUE 30ER81

WALTER TOOLS NCAI40-4015L-GX24-3 käännettävä poratangon ruuvipidin

Varastossa
Tuote: AH2VUE Malli: NCAI40-4015L-GX24-3Ristiviite: 30ER81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€922.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava tylsä ​​baari
ANSI-numeroNCAI40-4015L-GX24-3
Baari Dia.1.575 "
Leikkaavan reunan tyyppi0 Tutkinnot
Lisää muotoGX-uritus
Johtokulma90 Tutkinnot
Vasen / oikea käsiVasen
Pienin Bore2.362 "
AsennustyyliRuuvipidike
Kokonaispituus5.118 "
haravaNeutraali
Varren materiaaliTeräs
Tyyli90 astetta tylsää ja edessä
TyyppiJäähdytysneste läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.422
Laivan korkeus (cm)5.79
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)5.79
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliharavaANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiTyyliLisää muotoJohtokulmaPienin BoreAsennustyyliHinta
WALTER TOOLS A10R-SCLCL2 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AH2VUA 30EL61 A10R-SCLCL2PositiivinenA10R-SCLCL20 Tutkinnot95 astetta tylsää ja edessäSuunnikas95 Tutkinnot0.772 "Ruuvikiinnike€227.30
WALTER TOOLS A16T-DDUNL3 Indexable poratangon yläosa ja reikäkiinnike | AH2VUB 30EM66 A16T-DDUNL3NegatiivinenA16T-DDUNL3-6 astetta93 astetta tylsää ja edessäDiamond93 Tutkinnot1.299 "Ylä- ja reikäkiinnitys€494.31
WALTER TOOLS EB371.TC11 Indexable poratanko | CU8HAJ 56MJ72 EB371.TC11--------€423.50
WALTER TOOLS EB620.WC03 Indexable poratanko | CU8HAK 56MH46 EB620.WC03--------€241.54
WALTER TOOLS EB374.WC04 Indexable poratanko | CU8HAL 56MG56 EB374.WC04--------€420.16
WALTER TOOLS EB358.TC06.CS Indexable poratanko | CU8HAM 56MJ59 EB358.TC06.CS--------€860.80
WALTER TOOLS EB377.WC04 Indexable poratanko | CU8HAN 56MG59 EB377.WC04--------€443.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS NCAI40-4015L-GX24-3 käännettävä poratangon ruuvipidin
€922.20 / yksikkö