Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEVITON 5362-IG Pistoke, Duplex, 5-20R, 125V AC, 20 A, 2 napaa, Oranssi, Ruuviliittimet | CR9HVJ 792TR8

LEVITON 5362-IG vastake, kaksipuolinen, 5-20R, 125 V AC, 20 A, 2 napaa, oranssi, ruuviliittimet

Varastossa
Tuote: CR9HVJ Malli: 5362-IGRistiviite: 792TR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.89 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LEVITON 16252-DIN Din-kiskoliitin, Decorator Duplex, 5-15R, 125VAC, 15 A, 2 napaa, harmaa | CR9GYU 792T01 16252-DINastia€136.67
LEVITON 5279-CWP Laipallinen pistoke, yksi, 5-15R, 125 VAC, 15 A, 2 napaa, harmaa, ruuviliittimet | CR9GYX 792TM9 5279-CWPLaipallinen astia€124.15
LEVITON 5280-B Pistoke, Decorator Duplex, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 napaa, sininen, ruuviliittimet | CR9HPW 792TN0 5280-Bastia€124.85
LEVITON T5280-B Pistoke, Decorator Duplex, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 napaa, sininen, ruuviliittimet | CR9HPX 792UR1 T5280-Bastia€130.10
LEVITON 7280-B Pistoke, Decorator Duplex, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 napaa, sininen, ruuviliittimet | CR9HPY 792TX9 7280-Bastia€134.39
LEVITON 16252-GY Pistoke, Decorator Duplex, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 napaa, harmaa, ruuviliittimet | CR9HPZ 792T02 16252-GYastia€13.48
LEVITON 7280-I Pistoke, Decorator Duplex, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 napaa, Norsunluu, Ruuviliittimet | CR9HQA 792TY0 7280-Iastia€134.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEVITON 5362-IG vastake, kaksipuolinen, 5-20R, 125 V AC, 20 A, 2 napaa, oranssi, ruuviliittimet
€23.89 / yksikkö