Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS MX22-2E050N01-GD8 WSM23S Käännettävä halkaisu- ja uritussisäke, neutraali, 0.50 mm Max. Urien leveys | CU8KPJ 56TA05

WALTER TOOLS MX22-2E050N01-GD8 WSM23S Käännettävä jako- ja uritussisäke, neutraali, 0.50 mm Max. Urien leveys

Varastossa
Tuote: CU8KPJ Model: MX22-2E050N01-GD8 WSM23SRistiviite: 56TA05

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€85.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS MX22-2E050N01-GD8 WSM23S Käännettävä jako- ja uritussisäke, neutraali, 0.50 mm Max. Urien leveys
€85.35 / yksikkö