Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS G1111.16L-3T12-034GX24 Ulkoinen neliömäinen varsipidike | AF7FMN 20YE31

WALTER TOOLS G1111.16L-3T12-034GX24 ulkoinen nelikulmainen varren pidike

Varastossa
Tuote: AF7FMN Model: G1111.16L-3T12-034GX24Ristiviite: 20YE31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen neliönvarren pidike
LeikkaussuuntaVasen käsi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.709 "
Varsi Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)15.29
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaussuuntaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS G1111.16L-3T12-042GX24 Ulkoinen neliömäinen varsipidike | AF7FMP 20YE32 G1111.16L-3T12-042GX24Vasen käsi5.709 "1"€296.59
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T12-085GX24 Ulkoinen nelikulmainen varren pidike | AF7FMQ 20YF38 G1111.2525R-5T12-085GX24Oikea käsi150mm25mm€296.59
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T12-120GX24 Ulkoinen neliömäinen varsipidike | AF7FMR 20YF39 G1111.2525R-5T12-120GX24Oikea käsi150mm25mm€299.51
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T12-175GX24 Ulkoinen nelikulmainen varsipidike | AF7FMT 20YF40 G1111.2525R-5T12-175GX24Oikea käsi150mm25mm€299.51
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T20-040GX24 Ulkoinen nelikulmainen varren pidike | AF7FMU 20YF41 G1111.2525R-5T20-040GX24Oikea käsi152mm25mm€299.51
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T20-060GX24 Ulkoinen nelikulmainen varsipidike | AF7FMV 20YF42 G1111.2525R-5T20-060GX24Oikea käsi152mm25mm€299.51
WALTER TOOLS G1111.2525R-5T25-085GX24 Ulkoinen nelikulmainen varren pidike | AF7FMW 20YF43 G1111.2525R-5T25-085GX24Oikea käsi156mm25mm€299.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS G1111.16L-3T12-034GX24 ulkoinen nelikulmainen varren pidike
€296.59 / yksikkö