Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.08R Milling Cutter F4153ubn19076z0408r | AD6DVY 44W834

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.08R Jyrsin F4153ubn19076z0408r

Varastossa
Tuote: AD6DVY Malli: F4153.UBN19.076.Z04.08RRistiviite: 44W834

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,858.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1"
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.313 "
Halkaisija4"
Aseta ruuviFS2078 Torx 9 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4153.UBN19.076.Z04.08R
Vaadittujen lisäosien määrä10
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.0.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.08R Jyrsin F4153ubn19076z0408r
€1,858.04 / yksikkö