Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Indeksoitava jyrsin F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Indeksoitava jyrsin F4047b27063z0608

Varastossa
Tuote: AD6CYM Malli: F4047.B27.063.Z06.08Ristiviite: 44W203

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,196.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.063 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.315 "
Halkaisija3.15 "
Aseta ruuviFS1459 Torx 15 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4047.B27.063.Z06.08
Vaadittujen lisäosien määrä9
Kokonaispituus1.968 "
Varsi Dia.1.063

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.071
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 Indeksoitava jyrsin F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.063€1,496.62
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 Indeksoitava jyrsin F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.575€2,674.51
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 Indeksoitava jyrsin F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.26€1,749.43
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 Indeksoitava jyrsin F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.575€2,054.31
WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indeksoitava jyrsin F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247 F4047.B22.063.Z06.080.866 "0.394 "2.48 "F4047.B22.063.Z06.0861.574 "0.866€1,196.00
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 Indeksoitava jyrsin F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.866€960.03
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z07.08 Indeksoitava jyrsin F4047b27080z0708 | AD6DBT 44W288 F4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.063€1,469.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Indeksoitava jyrsin F4047b27063z0608
€1,196.00 / yksikkö