Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 34678 kantolaukun puristustyökalu | AE4GDE 5KAY5

RIDGID 34678 Kantolaukun puristintyökalu

Varastossa
Tuote: AE4GDE Malli: 34678Ristiviite: 5KAY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
Korkeus6"
Pituus9.75 "
TyyppiPaina Tool
Leveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.83
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 34678 Kantolaukun puristintyökalu
€132.05 / yksikkö