Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4033.B27.080.Z06.09 Indeksoitava jyrsin F4033b27080z0609 | AD6DPY 44W694

WALTER TOOLS F4033.B27.080.Z06.09 Indeksoitava jyrsin F4033b27080z0609

Varastossa
Tuote: AD6DPY Malli: F4033.B27.080.Z06.09Ristiviite: 44W694

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,273.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.26 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.354 "
Halkaisija3.937 "
Aseta ruuviFS1495 Torx 20 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4033.B27.080.Z06.09
Vaadittujen lisäosien määrä7
Kokonaispituus2.48 "
Varsi Dia.1.063

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.673
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)12.52
Laivan leveys (cm)12.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4033.B27.080.Z06.09 Indeksoitava jyrsin F4033b27080z0609
€1,273.62 / yksikkö