Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WF HARRIS LIGHTING 101-BZ Lampunpidike Yksi Pronssi Par38 150w | AA6LRV 14G259

W F HARRIS LIGHTING 101-BZ lampun pidike yksi pronssi Par38 150w

Varastossa
Tuote: AA6LRV Malli: 101-BZRistiviite: 14G259

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälampholder
Valaisimen teho150
Asumisen viimeistelyPronssi
Kotelopolykarbonaatti
Mukana lamppuEi
Pituus5"
Maks. Jännite120
AsennusPoikkipalkki
Socket TypeNormaali keskipohja E26
Tyyppihehkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsumisen viimeistelyeräPituusHinta
WF HARRIS LIGHTING 101-BK Lampunpidike Yksi Blackpar38 150w | AA6LRW 14G260 101 BKMustalampholder5"€30.82
WF HARRIS LIGHTING 201-BZ Lampunpidike Kaksinkertainen Pronssi Par38 -2150w | AA6LRY 14G262 201-BZPronssiKaksoisvalaisin5.75 "€54.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 101-BZ lampun pidike yksi pronssi Par38 150w
€29.90 / yksikkö