Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2482TMS-20 Jobber Drill 20mm kovametalli | AG6ZKC 49L935

WALTER TOOLS F2482TMS-20 Jobber-pora 20mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZKC Malli: F2482TMS-20Ristiviite: 49L935

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€950.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.787 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTMS
Huilun pituus25mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2482
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus150mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.18.2mm
Koko20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3487-20 Jobber Drill 20mm 120 kovametalli | AF8QED 29FN69 A3487-2020mmOikea käsipäällystämätön153mmK20FA3487205mm120 Tutkinnot€1,024.96
WALTER TOOLS A3687-20 Jobber Drill 20mm 120 kovametalli | AF8QGD 29FP18 A3687-2020mmOikea käsipäällystämätön202mmK20FA3687254mm120 Tutkinnot€1,362.99
WALTER TOOLS F2481-20 Jobber Drill 20mm kovametalli | AG6ZBD 49L750 F2481-2014.5mmVasen käsipäällystämätön25mmKorkean suorituskyvynF2481150mm140 Tutkinnot€876.67
WALTER TOOLS F2481TMS-20 Jobber Drill 20mm kovametalli | AG6ZDV 49L812 F2481TMS-2014.5mmVasen käsiTMS25mmKorkean suorituskyvynF2481150mm140 Tutkinnot€1,045.47
WALTER TOOLS F2482-20 Jobber Drill 20mm kovametalli | AG6ZGL 49L873 F2482-2018.2mmOikea käsipäällystämätön25mmKorkean suorituskyvynF2482150mm140 Tutkinnot€791.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-20 Jobber-pora 20mm kovametalli
€950.08 / yksikkö