Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2482-10.5 Jobber Drill 10.5mm kovametalli | AG6ZFT 49L856

WALTER TOOLS F2482-10.5 Jobber-pora 10.5 mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZFT Malli: F2482-10.5Ristiviite: 49L856

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.413 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus20mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2482
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus120mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.9.5mm
Koko10.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)1.7
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS F2482-3.98 Jobber Drill 3.98mm kovametalli | AG6ZDX 49L814 F2482-3.980.156 "12mm75mm3.5mm3.98mm€288.53
WALTER TOOLS F2482-5.5 Jobber Drill 5.5mm kovametalli | AG6ZEM 49L828 F2482-5.50.216 "12mm75mm4.9mm5.5mm€246.59
WALTER TOOLS F2482-8.03 Jobber Drill 8.03mm kovametalli | AG6ZFF 49L845 F2482-8.030.316 "16mm100mm7.2mm8.03mm€403.77
WALTER TOOLS F2482-9.5 Jobber Drill 9.5mm kovametalli | AG6ZFJ 49L848 F2482-9.50.374 "20mm120mm8.7mm9.5mm€349.60
WALTER TOOLS F2482-11.5 Jobber Drill 11.5mm kovametalli | AG6ZFV 49L858 F2482-11.50.452 "20mm120mm10.5mm11.5mm€433.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2482-10.5 Jobber-pora 10.5 mm kovametalli
€433.87 / yksikkö