WALTER F2036.5.32.140.040 kääntyvä jyrsin F2036532140040

  • Malli: F2036.5.32.140.040

  • Tuotenumero: AD6CAX

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V502

Varastossa
€ 981.52 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 981.52/ yksikkö
Qty:
€ 981.52

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS246 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2036.5.32.140.040
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus5.511 "
Varsi Dia.1.259 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus3.150 "
Halkaisija1.575 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2036.5.32.140.040 kääntyvä jyrsin F2036532140040

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa