Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2036.5.25.130.025 Indeksoitava jyrsin F2036525130025 | AD6CAW 44V501

WALTER TOOLS F2036.5.25.130.025 Indeksoitava jyrsin F2036525130025

Varastossa
Tuote: AD6CAW Malli: F2036.5.25.130.025Ristiviite: 44V501

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€899.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus2.15 "
Halkaisija0.984 "
Aseta ruuviFS322 Torx 7
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF2036.5.25.130.025
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus5.118 "
Varsi Dia.0.984 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F2036.5.16.090.016 Indeksoitava jyrsin F2036516090016 | AD6CAV 44V499 F2036.5.16.090.0161.6 "0.63 "FS322 Torx 7F2036.5.16.090.01613.543 "0.629 "€606.51
WALTER TOOLS F2036.5.32.140.040 Indeksoitava jyrsin F2036532140040 | AD6CAX 44V502 F2036.5.32.140.0403.15 "1.575 "FS246 Torx 8F2036.5.32.140.04045.511 "1.259 "€1,188.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2036.5.25.130.025 Indeksoitava jyrsin F2036525130025
€899.36 / yksikkö