WALTER F2036.5.16.090.016 kääntyvä jyrsin F2036516090016

  • Malli: F2036.5.16.090.016

  • Tuotenumero: AD6CAV

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V499

Varastossa
€ 501.91 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 501.91/ yksikkö
Qty:
€ 501.91

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus1.600 "
Halkaisija0.630 "
Aseta ruuviFS322 Torx 7
Varsi Dia.0.629 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2036.5.16.090.016
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus3.543 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2036.5.16.090.016 kääntyvä jyrsin F2036516090016

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa