Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS EP2126342-M16X1.5 Kierretappi, M16X1.5 Kierrekoko, 21 mm Kierteen pituus, 100 mm Pituus, Thl | CU9HAL 428G56

WALTER TOOLS EP2126342-M16X1.5 Spiraalikärkihana, M16X1.5 kierrekoko, 21 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, Thl

Varastossa
Tuote: CU9HAL Malli: EP2126342-M16X1.5Ristiviite: 428G56
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
€359.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0387
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS TC217.UNC10-G0-WY80FC ​​spiraalikärkihana, #10-24 kierrekoko, 1/2 tuuman kierteen pituus, 2 13/16 tuumaa | CU9FZQ 55MH96 TC217.UNC10-G0-WY80FC€64.61
WALTER TOOLS EP2221302-UNC10 Kierretappi, #10-24 Kierrekoko, 13 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9FZR 428H19 EP2221302-UNC10€83.50
WALTER TOOLS AEP2221002-UNC10 Kierretappi, #10-24 Kierrekoko, 13 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9FZV 427W10 AEP2221002-UNC10€82.16
WALTER TOOLS TC217.UNF10-G0-WY80RG Spiraalikärkihana, #10-32 kierrekoko, 1/2 tuuman kierteen pituus, 2 13/16 tuuman pituus | CU9GAB 55MH94 TC217.UNF10-G0-WY80RG€80.54
WALTER TOOLS EP2321302-UNF10 Kierretappi, #10-32 Kierrekoko, 13 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9GAC 428H45 EP2321302-UNF10€91.26
WALTER TOOLS EP2221302-UNC2 Kierretappi, #2-56 Kierrekoko, 7 mm Kierteen pituus, 45 mm Pituus | CU9GAX 428H20 EP2221302-UNC2€101.00
WALTER TOOLS AS2221005-UNC4 Kierretappi, #4-40 Kierrekoko, 6.40 mm Kierteen pituus, 56 mm Pituus | CU9GBR 427X01 AS2221005-UNC4€56.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS EP2126342-M16X1.5 Spiraalikärkihana, M16X1.5 kierrekoko, 21 mm kierteen pituus, 100 mm pituus, Thl
€359.55 / yksikkö