HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR.01002406.PL.DAR-kierretanko ruostumatonta terästä 10-24 x 6 jalkaa | AA2LLF 10P740

APPROVED VENDOR BR.01002406.PL.DAR Kierretanko ruostumatonta terästä 10-24 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LLF Malli: BR.01002406.PL.DARRistiviite: 10P740
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€22.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-24
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01002406.PL.DAR Kierretanko ruostumatonta terästä 10-24 x 6 jalkaa
€22.09 / yksikkö