Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC170-16-07.938A1-WJ30EJ Jäähdytysnestesyöttöpora DC1701607.938A1WJ30EJ | AH9PMD 40TK64

WALTER TOOLS DC170-16-07.938A1-WJ30EJ Jäähdytysnesteen syöttöpora DC1701607.938A1WJ30EJ

Varastossa
Tuote: AH9PMD Model: DC170-16-07.938A1-WJ30EJRistiviite: 40TK64

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.3125
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko5 / 16 "
Huilun pituus140mm
LuokkaWJ30EJ
LuettelonumeroDC170-16-07.938A1-WJ30EJ
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus192mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8.00mm
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali
    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS DC170-16-04.763A1-WJ30EJ Jäähdytysnestesyöttöpora DC1701604.763A1WJ30EJ | AH9PLN 40TK50 DC170-16-04.763A1-WJ30EJ0.1875Murto-tuuma92mmDC170-16-04.763A1-WJ30EJ132mm5.00mm€432.64
WALTER TOOLS DC170-16-05.556A1-WJ30EJ Jäähdytysnestesyöttöpora DC1701605.556A1WJ30EJ | AH9PLT 40TK54 DC170-16-05.556A1-WJ30EJ0.2188Murto-tuuma111mmDC170-16-05.556A1-WJ30EJ160mm6.00mm€465.66
WALTER TOOLS DC170-16-06.350A1-WJ30EJ Jäähdytysnestesyöttöpora DC1701606.350A1WJ30EJ | AH9PLW 40TK57 DC170-16-06.350A1-WJ30EJ0.2500Murto-tuuma124mmDC170-16-06.350A1-WJ30EJ175mm8.00mm€554.73
WALTER TOOLS DC170-16-07.144A1-WJ30EJ Jäähdytysnestesyöttöpora DC1701607.144A1WJ30EJ | AH9PMA 40TK61 DC170-16-07.144A1-WJ30EJ0.2812Murto-tuuma140mmDC170-16-07.144A1-WJ30EJ192mm8.00mm€556.78
WALTER TOOLS DC170-16-08.731A1-WJ30EJ Jäähdytysnestesyöttöpora DC1701608.731A1WJ30EJ | AH9PMH 40TK68 DC170-16-08.731A1-WJ30EJ0.3438Murto-tuuma148mmDC170-16-08.731A1-WJ30EJ206mm10.00mm€675.86
WALTER TOOLS DC170-16-09.525A1-WJ30EJ Jäähdytysnestesyöttöpora DC1701609.525A1WJ30EJ | AH9PMK 40TK70 DC170-16-09.525A1-WJ30EJ0.3750Murto-tuuma165mmDC170-16-09.525A1-WJ30EJ224mm10.00mm€658.30
WALTER TOOLS DC170-16-09.800A1-WJ30EJ Jäähdytysnestesyöttöpora DC1701609.800A1WJ30EJ | AH9PML 40TK71 DC170-16-09.800A1-WJ30EJ0.3858metrinen165mmDC170-16-09.800A1-WJ30EJ224mm10.00mm€646.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC170-16-07.938A1-WJ30EJ Jäähdytysnesteen syöttöpora DC1701607.938A1WJ30EJ
€568.46 / yksikkö