Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE Jäähdytysnestesyöttöpora DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53

WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE Jäähdytysnesteen syöttöpora DC1500303.175A0WJ30RE

Varastossa
Tuote: AH9NTL Model: DC150-03-03.175A0-WJ30RERistiviite: 40TF53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1250
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1 / 8 "
Suorittaa loppuunTiNAl
Huilun pituus14mm
LuokkaWJ30RE
LuettelonumeroDC150-03-03.175A0-WJ30RE
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus62mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6.00mm
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0191
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali
    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.Varren tyyppiHinta
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE Jäähdytysnestesyöttöpora DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181metrinen14mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62mm6.00mmSuoraan€67.34
WALTER TOOLS DC150-03-03.100A0-WJ30RE Jäähdytysnestesyöttöpora DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220metrinen14mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62mm6.00mmSuoraan€63.98
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE Jäähdytysnestesyöttöpora DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260metrinen14mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62mm6.00mmSuoraan€63.72
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A0-WJ30RE Jäähdytysnestesyöttöpora DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280metrinen14mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62mm6.00mmSuoraan€68.95
WALTER TOOLS DC150-03-03.300A0-WJ30RE Jäähdytysnestesyöttöpora DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299metrinen14mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62mm6.00mmSuoraan€65.31
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE Jäähdytysnestesyöttöpora DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339metrinen14mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62mm6.00mmSuoraan€64.06
WALTER TOOLS DC150-03-03.500A0-WJ30RE Jäähdytysnestesyöttöpora DC1500303.500A0WJ30RE | AH9NTU 40TF60 DC150-03-03.500A0-WJ30RE0.1378metrinen14mmDC150-03-03.500A0-WJ30RE62mm6.00mmSuoraan€64.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE Jäähdytysnesteen syöttöpora DC1500303.175A0WJ30RE
€65.03 / yksikkö