Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS D4120-02-21.50F25-P43 Indexable Drill Bit For Small Holes, 2Xd, 25 mm Shank Dia | CU8HRJ 56PD91

WALTER TOOLS D4120-02-21.50F25-P43 Käännettävä poranterä pieniin reikiin, 2xd, 25 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CU8HRJ Model: D4120-02-21.50F25-P43Ristiviite: 56PD91

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€919.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava pora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4356
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS D4120-02-21.50F25-P43 Käännettävä poranterä pieniin reikiin, 2xd, 25 mm varren halkaisija
€919.29 / yksikkö