Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INFICON 710-202-G1 tyhjiömittari, 1/4 tuuman soihtu | AA4HYQ 12N632

INFICON 710-202-G1 Tyhjiömittari 1/4 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AA4HYQ Malli: 710-202-G1Ristiviite: 12N632

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMicron-mittari
Ympäristön toiminta-alue0 - 122 F
Yhteys1/4 "kylmäaineen soihtu
näyttöMikronit, Pascal, Millibars tai Torr
mittausalue1 - 760,000 XNUMX mikronia
Virtalähde9V Akku
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtalähdeHinta
INFICON 710-202-G27 mikronimittari ja kotelo LCD | AE7QLG 5ZXH3 710-202-G27KF-16-sovitus9 V: n akku (45 tunnin akunkesto)€465.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 710-202-G1 Tyhjiömittari 1/4 tuuman laippa
€359.61 / yksikkö