Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A7595TTP-11/32IN Carbide Drill 0.343 Size Solid Carbide | AH4YEY 35RC75

WALTER TOOLS A7595TTP-11/32IN kovametallipora 0.343 kokoinen umpikovametalli

Varastossa
Tuote: AH4YEY Malli: A7595TTP-11/32INRistiviite: 35RC75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,765.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.3438
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko11 / 32 "
Suorittaa loppuunTiNAl
Huilun pituus19.09 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus20.67 "
Pistekulma130 Tutkinnot
Varsi Dia.6.00mm
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1508
Laivan korkeus (cm)2.5
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)2.5
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali
    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A7595TTP-5 kovametallipora 0.196 koko umpikovametalli | AH4YEE 35RC58 A7595TTP-50.1969metrinen271mm-299mm140 Tutkinnot6.00mm€1,206.15
WALTER TOOLS A7595TTP-5.5 kovametallipora 0.216 koko umpikovametalli | AH4YEF 35RC59 A7595TTP-5.50.2165metrinen298mm-334mm140 Tutkinnot6.00mm€1,272.06
WALTER TOOLS A7595TTP-7/32IN kovametallipora 0.218 koko umpikovametalli | AH4YEG 35RC60 A7595TTP-7 / 32IN0.2188Murto-tuuma12.64 "-14.06 "130 Tutkinnot6.00mm€1,272.00
WALTER TOOLS A7595TTP-6 kovametallipora 0.236 koko umpikovametalli | AH4YEJ 35RC62 A7595TTP-60.2362metrinen321mm-357mm140 Tutkinnot6.00mm€1,276.37
WALTER TOOLS A7595TTP-6.1 Kovametallipora 0.24 Koko Täyskovametalli | AH4YEK 35RC63 A7595TTP-6.10.2402metrinen353mm-389mm140 Tutkinnot6.00mm€1,530.56
WALTER TOOLS A7595TTP-1/4IN kovametallipora 0.25 kokoinen umpikovametalli | AH4YEL 35RC64 A7595TTP-1 / 4IN0.2500Murto-tuuma13.9 "-15.31 "130 Tutkinnot6.00mm€1,534.52
WALTER TOOLS A7595TTP-6.5 kovametallipora 0.255 koko umpikovametalli | AH4YEM 35RC65 A7595TTP-6.50.2559metrinen353mm-389mm140 Tutkinnot6.00mm€1,534.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A7595TTP-11/32IN kovametallipora 0.343 kokoinen umpikovametalli
€1,765.23 / yksikkö