Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A7191TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 180 kovametalli | AF8QPN 29FT79

WALTER TOOLS A7191TFT-7.4 Jobber-pora 7.4mm 180 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QPN Malli: A7191TFT-7.4Ristiviite: 29FT79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.291 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFT - TiNAl
Huilun pituus28mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA7191
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus79mm
Pistekulma180 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko7.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A6181TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 kovametalli | AF8QHW 29FP86 A6181TFT-7.4TFP - TiNAl41mmA618191mm150 Tutkinnot8mm€208.03
WALTER TOOLS K3281TFT-7.4 Jobber Drill 7.4mm 150 kovametalli | AF8QQL 29FV11 K3281TFT-7.4TFT - TiNAl40mmK3281102mm150 Tutkinnot12mm€60.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-7.4 Jobber-pora 7.4mm 180 kovametalli
€188.67 / yksikkö