Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A7191TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 180 kovametalli | AF8QPE 29FT71

WALTER TOOLS A7191TFT-5.8 Jobber-pora 5.8mm 180 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QPE Malli: A7191TFT-5.8Ristiviite: 29FT71
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
€158.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.228 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFT - TiNAl
Huilun pituus21mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA7191
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus66mm
Pistekulma180 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6mm
Koko5.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 kovametalli | AF8QDA 29FN35 A3486TIP-5.8VIHJE - TiN63mmA3486101mm130 Tutkinnot€434.02
WALTER TOOLS A3586TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 kovametalli | AF8QEH 29FN74 A3586TIP-5.8VIHJE - TiN63mmA3586101mm130 Tutkinnot€55.28
WALTER TOOLS A6181TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 150 kovametalli | AF8QHM 29FP78 A6181TFT-5.8TFP - TiNAl28mmA618182mm150 Tutkinnot€174.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-5.8 Jobber-pora 5.8mm 180 kovametalli
€158.42 / yksikkö