DEMAG DCS Pro 1-125 1/1 H5 VS30-30 480/60 sähköketjunostin 275 Lb. 16 jalkaa | AC6JAW 34A033

DEMAG DCS Pro 1-125 1/1 H5 VS30-30 480/60 Sähköketjunostin 275 Lb. 16 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6JAW Malli: DCS Pro 1-125 1/1 H5 VS30-30 480/60Ristiviite: 34A033

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,941.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla3.1
JarruDC-levy
Koko275 lb
LuokitteluH4
kytkinYlikuormitusluisti
Värisininen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausPainonappiriipus
Ohjausjohto2-12 jalkaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys19-11 / 16 "
Asunnon pituus19 11 / 16 "
Kotelon leveys19 11 / 16 "
Hz60
Nostaa16 ft.
Nostonopeus0 - 100 fpm
Kantavuus250 lb
VoiteluHuoltovapaa jopa 10 vuotta.
Min. Koukkujen välillä14-5 / 16 "
Moottori HP0.98
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPHinta
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60 sähköketjunostin 275 Lb. 16 jalkaa | AC6HYQ 33Z981 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60Sähköketjunostin10.5 "1.35DC-levy32/8 kuvaa minuutissa250 lb13.875 "0.3€3,036.85
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60 sähköketjunostin 275 Lb. 16 jalkaa | AC6HYT 33Z983 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60Sähköketjunostin10.5 "2.9DC-levy32/8 kuvaa minuutissa250 lb13.875 "0.3€3,036.85
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60 ​​sähköketjunostin 275 Lb. 16 jalkaa | AC6HYV 33Z985 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60Sähköketjunostin10.5 "1.2DC-levy32/8 kuvaa minuutissa250 lb13.875 "0.3€3,036.85
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60 sähköketjunostin 550 Lb. 16 jalkaa | AC6HYX 33Z987 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60Sähköketjunostin10.5 "1.55DC-levy24/6 kuvaa minuutissa500 lb13.875 "0.48€3,282.59
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60 sähköketjunostin 550 Lb. 16 jalkaa | AC6HYZ 33Z989 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60Sähköketjunostin10.5 "3.0DC-levy24/6 kuvaa minuutissa500 lb13.875 "0.48€3,249.80
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60 ​​sähköketjunostin 550 Lb. 16 jalkaa | AC6HZA 33Z990 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60Sähköketjunostin10.5 "1.0DC-levy24/6 kuvaa minuutissa500 lb13.875 "0.48€3,249.80
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60 sähköketjunostin 1100 Lb. 16 jalkaa | AC6HZB 33Z991 DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60Sähköketjunostin11 "2.5DC-levy18/4.5 kuvaa minuutissa1000 lb15-11 / 16 "0.66€4,113.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEMAG DCS Pro 1-125 1/1 H5 VS30-30 480/60 Sähköketjunostin 275 Lb. 16 jalkaa
€5,941.48 / yksikkö