Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3586TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 kovametalli | AF8QEH 29FN74

WALTER TOOLS A3586TIP-5.8 Jobber-pora 5.8 mm 130 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QEH Malli: A3586TIP-5.8Ristiviite: 29FN74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.228 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunVIHJE - TiN
Huilun pituus63mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3586
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus101mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6mm
Koko5.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-5.8 Jobber Drill 5.8mm 130 kovametalli | AF8QDA 29FN35 A3486TIP-5.8VIHJE - TiN63mmA3486101mm130 Tutkinnot€434.02
WALTER TOOLS A6181TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 150 kovametalli | AF8QHM 29FP78 A6181TFT-5.8TFP - TiNAl28mmA618182mm150 Tutkinnot€174.30
WALTER TOOLS A7191TFT-5.8 Jobber Drill 5.8mm 180 kovametalli | AF8QPE 29FT71 A7191TFT-5.8TFT - TiNAl21mmA719166mm180 Tutkinnot€158.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-5.8 Jobber-pora 5.8 mm 130 kovametalli
€55.28 / yksikkö