Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3586TIP-10 Jobber Drill 10mm 130 kovametalli | AF8QEY 29FN88

WALTER TOOLS A3586TIP-10 Jobber-pora 10 mm 130 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QEY Malli: A3586TIP-10Ristiviite: 29FN88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€647.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.393 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunVIHJE - TiN
Huilun pituus91mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3586
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus133mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.10mm
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-10 Jobber Drill 10mm 130 kovametalli | AF8QDK 29FN49 A3486TIP-1010mmOikea käsiVIHJE - TiN91mmK30FA3486133mm130 Tutkinnot€457.28
WALTER TOOLS A3487-10 Jobber Drill 10mm 120 kovametalli | AF8QDV 29FN60 A3487-1010mmOikea käsipäällystämätön91mmK20FA3487133mm120 Tutkinnot€277.20
WALTER TOOLS A3687-10 Jobber Drill 10mm 120 kovametalli | AF8QFP 29FP05 A3687-1010mmOikea käsipäällystämätön142mmK20FA3687184mm120 Tutkinnot€388.62
WALTER TOOLS A6181TFT-10 Jobber Drill 10mm 150 kovametalli | AF8QJG 29FP96 A6181TFT-1010mmOikea käsiTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mm150 Tutkinnot€223.45
WALTER TOOLS A7191TFT-10 Jobber Drill 10mm 180 kovametalli | AF8QPZ 29FT89 A7191TFT-1010mmOikea käsiTFT - TiNAl35mmK30FA719189mm180 Tutkinnot€236.42
WALTER TOOLS K3281TFT-10 Jobber Drill 10mm 150 kovametalli | AF8QQR 29FV21 K3281TFT-1012mmOikea käsiTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mm150 Tutkinnot€351.23
WALTER TOOLS F2481-10 Jobber Drill 10mm kovametalli | AG6ZAF 49L729 F2481-107.5mmVasen käsipäällystämätön20mmKorkean suorituskyvynF2481120mm140 Tutkinnot€425.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-10 Jobber-pora 10 mm 130 kovametalli
€647.90 / yksikkö