LITTLE GIANT PUMPS 506158 Pumppu, 1/3 hv, 1-1/2 tuuman NPT, valurautainen runko | AD2FYV 3P639 / 6-CIA

LITTLE GIANT PUMPS 506158 öljypohjapumppu, 1/3 hv, 1-1/2 tuuman NPT, valurautainen runko

Varastossa
Tuote: AD2FYV Malli: 506158Ristiviite: 3P639 / 6-CIA

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria9
Pohjamateriaaliapolypropeeni
Johdon pituus8ft.
Halkaisija9.5 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää29
GPM vettä @ 15 Ft. pää13
GPM vettä @ 5 Ft. pää46
Korkeus6"
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/3
Juoksupyörän materiaaliNylon
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Pää18 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Moottorin kierrosluku1500
MoottorityyppiJaettu vaihe
Pois päältä3"
On Point10 "
RPM1500
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiPallea
Huippumateriaalipolykarbonaatti
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Little Giant Pumps 6-CIA -pohjapumppu on suunniteltu tyhjentämään vettä ja haihduttamaan lämpöä vesikaivoista tai -kaivoista. Sen mukana tulee 10 jalan johto.

Ominaisuudet:

  • Siinä on valurautainen runko, jossa on maalattu tai jauhemaalattu pinta suojaamaan sitä korroosiolta.
  • Se on mitoitettu 9A, 115VAC & 60 Hz tuottaa jopa 1/3 hv tehon ja maksimivirtausnopeuden 46 gpm (5 jalan etäisyydellä).
  • Yksikkö on varustettu nailonisella juoksupyörällä nesteen pumppaamiseen.
  • Siinä on kalvokäyttöinen kytkin automaattista toimintaa varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cCSAus

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Pitääkö öljypohjapumput tyhjentää?

V. Allaspumput on puhdistettava kuukausittain. Tämän saavuttamiseksi poista uppopumppu fyysisesti kuopastaan ​​ja puhdista pohjassa oleva arina. Koska pumppu voi imeä pieniä kiviä arinaan, sen puhdistaminen varmistaa, että tuloaukko ei ole tukossa, mikä voi lopulta vaurioittaa pumppua.

K. Voiko uppokaivopumppu toimia jatkuvasti?

V. Allaspumput voivat toimia jatkuvasti useista syistä, mukaan lukien järjestelmävika, korkea pohjavesi tai putkisto-ongelma. Yksi yleisimmistä syistä pohjapumpun vikaantumiseen on, kun järjestelmä alkaa toimia jatkuvasti.

K. Mihin kaivopumppua tarvitaan?

V. Kaivopumppu estää pohjavettä nousemasta kellarikerroksen tasolle poistamalla vettä kaivosta ja laskemalla sen läheiseen myrskyviemäriin, kuivakaivoon tai sulkualtaaseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaKorkeusHPMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta
LITTLE GIANT PUMPS 506271 öljypumppu 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max pää, valurauta, manuaalinen | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Uppopumppu469polypropeeni7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€343.23
LITTLE GIANT PUMPS 506600 pumppu 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Uppopumppu, korkea lämpötila5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.€805.10
LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Öljypumppu 115v 1/3 Hv | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLÖljypumppu 6-CIA-ML 115V 1/3 HP-9polypropeeni7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€324.04
LITTLE GIANT PUMPUT 511710 Summapumppu Polypropeeni 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Lämpöpumppu678polypropeeni11.156 "1/21 / 2 "30 ft.€1,137.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506158 öljypohjapumppu, 1/3 hv, 1-1/2 tuuman NPT, valurautainen runko
€300.88 / yksikkö