Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A1276TFL-3 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYP 29GP47

WALTER TOOLS A1276TFL-3 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade

Varastossa
Tuote: AF8TYP Malli: A1276TFL-3Ristiviite: 29GP47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Mitan tyyppimetrinen
Huilun pituus1"
LuokkaTFL
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus2"
Pistekulma140 Tutkinnot
Varsi Dia.3.00mm
Koko3.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0049
Laivan korkeus (cm)0.9
Laivan pituus (cm)7.8
Laivan leveys (cm)1.1
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiHuilun pituusLuokkaKokonaispituusPistekulmaVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A1276TFL-3.1 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYQ 29GP48 A1276TFL-3.1metrinen1"TFL3"140 Tutkinnot3.10mm3.10mm€114.77
WALTER TOOLS A1276TFL-3.2 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYR 29GP49 A1276TFL-3.2metrinen1"TFL3"140 Tutkinnot3.20mm3.20mm€112.85
WALTER TOOLS A1276TFL-3.3 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYT 29GP50 A1276TFL-3.3metrinen1"TFL3"140 Tutkinnot3.30mm3.30mm€120.68
WALTER TOOLS A1276TFL-3.4 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYU 29GP51 A1276TFL-3.4metrinen2"TFL3"140 Tutkinnot3.40mm3.40mm€120.49
WALTER TOOLS A1276TFL-3.5 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYV 29GP52 A1276TFL-3.5metrinen2"TFL3"140 Tutkinnot3.50mm3.50mm€118.32
WALTER TOOLS A1276TFL-3.7 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYW 29GP53 A1276TFL-3.7metrinen2"TFL3"140 Tutkinnot3.70mm3.70mm€119.39
WALTER TOOLS A1276TFL-3.8 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade | AF8TYX 29GP54 A1276TFL-3.8metrinen2"TFL3"140 Tutkinnot3.80mm3.80mm€120.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A1276TFL-3 Jobber Drill Carbide 140 Degrees TFL Grade
€111.81 / yksikkö