Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A1249XPL-1/8IN Jobber Length Drill Bit, 1/8 Inch Size Drill Bit Size, 36 mm Flute Length | CU8PEQ 441X76

WALTER TOOLS A1249XPL-1/8IN Jobberin pituus poranterä, 1/8 tuuman kokoinen poranterä, 36 mm huilun pituus

Varastossa
Tuote: CU8PEQ Malli: A1249XPL-1/8INRistiviite: 441X76

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€30.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WALTER TOOLS A1231-0.5 Jobber-poranterä, 0.50 mm:n poranterä, 6 mm huilun pituus, 22 mm kokonaispituus | CU8NEU 442K15 A1231-0.5Jobber-poranterä€1.43
WALTER TOOLS A1211-1.21 Jobber-poranterä, 1.21 mm:n poranterä, 16 mm huilun pituus, 38 mm kokonaispituus | CU8NEV 442D27 A1211-1.21Jobber-poranterä€6.02
WALTER TOOLS A1211-1.27 Jobber-poranterä, 1.27 mm:n poranterä, 16 mm huilun pituus, 38 mm kokonaispituus | CU8UUSI 442D31 A1211-1.27Jobber-poranterä€6.02
WALTER TOOLS A1211-10.75 Jobber-poranterä, 10.75 mm:n poranterä, 94 mm huilun pituus, 142 mm kokonaispituus | CU8NEX 442D51 A1211-10.75Jobber-poranterä€34.41
WALTER TOOLS A1211-11.25 Jobber-poranterä, 11.25 mm poranterä, 94 mm huilun pituus, 142 mm kokonaispituus | CU8NEY 442D52 A1211-11.25Jobber-poranterä€36.71
WALTER TOOLS A1211-14.75 Jobber-poranterä, 14.75 mm:n poranterä, 114 mm huilun pituus, 169 mm kokonaispituus | CU8NEZ 442D64 A1211-14.75Jobber-poranterä€87.81
WALTER TOOLS A1211-3.35 Jobber-poranterä, 3.35 mm:n poranterä, 36 mm huilun pituus, 65 mm kokonaispituus | CU8NFD 442D82 A1211-3.35Jobber-poranterä€4.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A1249XPL-1/8IN Jobberin pituus poranterä, 1/8 tuuman kokoinen poranterä, 36 mm huilun pituus
€30.71 / yksikkö