Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 7377423 Jobber Length Drill Bit, 3.65 mm Drill Bit Size, 66 mm Overall Length | CU8TWA 60FK37

WALTER TOOLS 7377423 Jobberin pituus poranterä, 3.65 mm poranterän koko, 66 mm kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CU8TWA Malli: 7377423Ristiviite: 60FK37

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 7377423 Jobberin pituus poranterä, 3.65 mm poranterän koko, 66 mm kokonaispituus
€199.79 / yksikkö