Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA442N Tongue Long Barrel Cu Lug 2-reikäinen 1000kcmil | AB6RKX 22C356

BURNDY YA442N Long Barrel Cu Lug 2-reikäinen 1000kcmil

Varastossa
Tuote: AB6RKX Malli: YA442NRistiviite: 22C356

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko1000 kilometriä
Kaapelikoko1000 kilometriä
VärikoodiValkoinen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi27
Reikäkeskus loppuun0.63 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1-3/4
Pituus7.14 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliNEMA
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys2.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn LCN99, T&B 54882BE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodieräPituusTyyliHinta
BURNDY YA252N Tongue Long Barrel Cu Lug 2 Reiän 1/0 Awg AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGVaaleanpunainen12Kaksi reikää NEMA Tongue Long Barrel CU Lug4.81 "NEMA€27.83
BURNDY YA2CN Tongue Long Barrel Cu Lug 1 Reikä 2 Awg. AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2AWG2AWGRuskea10Yksi reikä NEMA Tongue Long Barrel CU Lug2.89 "Standardi€21.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA442N Long Barrel Cu Lug 2-reikäinen 1000kcmil
€226.94 / yksikkö