CANARM ALX165-UB Uplast Exhauster, Belt Drive, 16 1/2 Inch Widthheel, 2, 400 cfm to 3, 600 cfm, 1 | CQ8ECK 801MZ4

CANARM ALX165-UB Uplast pakoputki, hihnaveto, 16 1/2 tuuman leveys, 2 400 cfm - 3 600 cfm, 1

Varastossa
Tuote: CQ8ECK Malli: ALX165-UBRistiviite: 801MZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,232.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CANARM ALX135UBT10025 Upblast pakoputki, hihnaveto, 13 1/2 tuuman leveys, 1, 204 cfm, ODP, 1/4 hv, 115/230 VAC | CQ8EBB 801MW0 ALX135UBT10025Vyö€2,098.95
CANARM ALX135UBT10033 Upblast pakoputki, hihnaveto, 13 1/2 tuuman leveys, 1, 405 cfm, ODP, 1/3 hv, 115/230 VAC | CQ8EBC 801MW1 ALX135UBT10033Vyö€2,121.13
CANARM ALX135UBT10050 Upblast pakoputki, hihnaveto, 13 1/2 tuuman leveys, 1, 629 cfm, ODP, 1/2 hv, 115/230 VAC | CQ8EBD 801MW2 ALX135UBT10050Vyö€2,264.10
CANARM ALX150UBT10050 Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 1, 901 cfm, ODP, 1/2 hv, 115/230 VAC | CQ8EBE 801MW3 ALX150UBT10050Vyö€2,223.43
CANARM ALX150UBT10075 Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 2, 261 cfm, ODP, 3/4 hv, 115/230 VAC | CQ8EBF 801MW4 ALX150UBT10075Vyö€2,288.75
CANARM ALX150UBT10100 Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 2, 443 cfm, ODP, 1 hv, 115/230 VAC, 1-ph | CQ8EBG 801MW5 ALX150UBT10100Vyö€2,362.71
CANARM ALX150UBT30100M Upblast pakoputki, hihnaveto, 15 tuuman leveys, 2, 443 cfm, ODP, 1 hv, 230/460 V, 3-ph | CQ8EBH 801MX4 ALX150UBT30100MVyö€2,183.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANARM ALX165-UB Uplast pakoputki, hihnaveto, 16 1/2 tuuman leveys, 2 400 cfm - 3 600 cfm, 1
€1,232.70 / yksikkö