Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALDMANN 128100900 Konetyökalu kevyt akryyli 17w 40.6 tuumaa | AD2JWZ 3PYC1

WALDMANN 128100900 Työstökone kevyt akryyli 17w 40.6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2JWZ Malli: 128100900Ristiviite: 3PYC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,310.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen työstökoneen valo
Keskimääräinen elämä20,000 tuntia.
PainolastiSisäänrakennettu elektroninen
Johdon pituus8ft.
JohtotyyppiSJOW
Mittari / kapellimestari18/3
lampun tyyppiFluoresoiva
AsennustyyppiKiinnike
Dia ulkopuolella.2.75 "
Kokonaispituus40.6 "
Suositeltu lamppu6XV01
PutkimateriaaliAkryyli
TyyppiAkryyli
Jännite120 - 277 VAC
Watts17

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.35
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vedenpitävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutkimateriaaliTyyppiWattsHinta
WALDMANN 138491001-00488841 Työstökoneen valolasi 108w 67.4 tuumaa | AD2JWX 3PYA8 138491001-0048884167.4 "LasiLasi108-
Tarjouspyyntö
WALDMANN 128110900 Konetyökalu kevyt akryyli 25w 52.6 tuumaa | AD2JXD 3PYC5 12811090052.6 "AkryyliAkryyli25-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 128100900 Työstökone kevyt akryyli 17w 40.6 tuumaa
€1,310.84 / yksikkö