WALDMANN 138491001-00488841 Työstökoneen valolasi 108w 67.4 tuumaa | AD2JWX 3PYA8

WALDMANN 138491001-00488841 Työstökoneiden valolasi 108w 67.4 tuumaa

Tuote: AD2JWX Malli: 138491001-00488841Ristiviite: 3PYA8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen työstökoneen valo
Keskimääräinen elämä20,000 tuntia.
PainolastiSisäänrakennettu elektroninen
lampun tyyppiFluoresoiva
AsennustyyppiKiinnike
Dia ulkopuolella.2.75 "
Kokonaispituus67.4 "
Suositeltu lamppu(2) 5AE35
PutkimateriaaliLasi
TyyppiLasi
Jännite120 - 277 VAC
Watts108

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.04
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)198.37
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vedenpitävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutkimateriaaliTyyppiWattsHinta
WALDMANN 128100900 Konetyökalu kevyt akryyli 17w 40.6 tuumaa | AD2JWZ 3PYC1 12810090040.6 "AkryyliAkryyli17€1,310.84
WALDMANN 128110900 Konetyökalu kevyt akryyli 25w 52.6 tuumaa | AD2JXD 3PYC5 12811090052.6 "AkryyliAkryyli25-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 138491001-00488841 Työstökoneiden valolasi 108w 67.4 tuumaa