WALDMANN 128110900 Konetyökalu kevyt akryyli 25w 52.6 tuumaa | AD2JXD 3PYC5

WALDMANN 128110900 Työstökone kevyt akryyli 25w 52.6 tuumaa

Tuote: AD2JXD Malli: 128110900Ristiviite: 3PYC5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen työstökoneen valo
Keskimääräinen elämä20,000 tuntia.
PainolastiSisäänrakennettu elektroninen
Johdon pituus8ft.
JohtotyyppiSJOW
Mittari / kapellimestari18/3
lampun tyyppiFluoresoiva
AsennustyyppiKiinnike
Dia ulkopuolella.2.75 "
Kokonaispituus52.6 "
Suositeltu lamppu6XV07
PutkimateriaaliAkryyli
TyyppiAkryyli
Jännite120 - 277 VAC
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.84
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vedenpitävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutkimateriaaliTyyppiWattsHinta
WALDMANN 138491001-00488841 Työstökoneen valolasi 108w 67.4 tuumaa | AD2JWX 3PYA8 138491001-0048884167.4 "LasiLasi108-
Tarjouspyyntö
WALDMANN 128100900 Konetyökalu kevyt akryyli 17w 40.6 tuumaa | AD2JWZ 3PYC1 12810090040.6 "AkryyliAkryyli17€1,310.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 128110900 Työstökone kevyt akryyli 25w 52.6 tuumaa