Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAHL DSTPA1213224 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 24 tuumaa | AF6JNK 19RU70

WAHL DSTPA1213224 lämpöparin anturi tyyppi K pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6JNK Malli: DSTPA1213224Ristiviite: 19RU70

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€178.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin anturi
tarkkuus+/- 2 astetta / 530 astetta F: +/- 1.1 astetta / 277 astetta C: 0.375 per R 530 astetta F (277 astetta C)
AnturiliitinPaljas johto
Koetin Dia.1 / 4 "
Koettimen pituus24 "
Koettimen materiaali316 Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä1/2 "NPT, puristusliitin
Anturin tyyppiK Termopari
Temp. alue-109 - 900 astetta
Vaijerin pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9025900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: DIGI-STEM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinjan materiaaliAnturiliitinKoettimen pituusProsessiliitäntäVaijerin pituusHinta
WAHL DSTPA1213212 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 12 tuumaa | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Paljas johto12 "1/2 "NPT, puristusliitin10 "€152.41
WAHL DSTPA420632112 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 12 tuumaa | AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCPikakytkentä12 "1/2 NPT, puristusliitin144 "€270.06
WAHL DSTPA1223204 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 4 tuumaa | AF6JNG 19RU66 DSTPA1223204-Paljas johto4"1/2 "NPT, puristusliitin10 "€165.65
WAHL DSTPA1223206 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 6 tuumaa | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Paljas johto6"1/2 "NPT, puristusliitin10 "€165.65
WAHL DSTPA1223209 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 9 tuumaa | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Paljas johto9"1/2 "NPT, puristusliitin10 "€165.65
WAHL DSTPA420632109 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 9 tuumaa | AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109PanssaroituPikakytkentä9"1/2 "NPT, puristusliitin10 "€270.06
WAHL DSTPA421232109 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 9 tuumaa | AF6JNM 19RU72 DSTPA421232109PanssaroituPikakytkentä9"1/2 "NPT, puristusliitin10 "€301.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL DSTPA1213224 lämpöparin anturi tyyppi K pituus 24 tuumaa
€178.83 / yksikkö