WAHL

Palmer Wahl Instruments Inc. on ISO 9001:2015 -sertifioitu tarkkuuslämpötila- ja paineinstrumenttien valmistaja. Yrityksen valikoimaan kuuluu lämpökamerat, lämpömittarit, pyrometrit, lämpötilaherkät etiketit, suojasuojukset, kalibraattorit, anturit, painemittarit, testimittarit ja juotosraudatesterit. Brändin digitaaliset lämpömittarit voi mitata lämpötiloja välillä -328 ja 1472 astetta F. Näissä akkukäyttöisissä lämpömittareissa on RTD-anturi, suuri LCD-näyttö ja NEMA-4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, ja ne käyttävät jatkuvaa itsetarkistustekniikkaa tarkkojen lukemien tuottamiseksi. Niissä on porrastettu varsi, jonka kärjen halkaisija on pienempi kuin varren pohjassa. Tämä ainutlaatuinen rakenne parantaa suojasuojuksen vasteaikaa, mikä tekee siitä erityisen sopivan sovelluksiin, joissa nopea ja tarkka lämpötilavaste on ratkaisevan tärkeä. Wahl Thermowells mukana kartiomainen varsi, joka tarjoaa optimaalisen yhteensopivuuden lämpötilainstrumenttien kanssa. Kartio varmistaa turvallisen ja tehokkaan istuvuuden varsikokoonpanoille. Näissä suojakaivoissa on ruostumaton teräsrakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Ne on varustettu 3/4 tuuman MNPT:llä (Male National Pipe Thread) asennuksen helpottamiseksi. Näissä suojakaivoissa on lisäksi 2–1/2 tuuman sisäänvientipituus yhdistettynä 1–1/4 tuuman NEF (National Extra Fine) -lämpömittarin kierreliitäntään tarkkaa ja luotettavaa lämpötilan seurantaa varten.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

WAHL juotosraudatesterit

Juotosraudan testaajatKäytetään havaitsemaan ja korjaamaan yleisiä juotoskolviongelmia, kuten alhainen lämpötila, väärä kärki-maavastus tai väärä jännite. Voi toimia lämpötiloissa 50 - 1300 astetta F(8 tuotetta)

WAHL-infrapunalämpömittarin kalibraattorit

Infrapunalämpömittarin kalibraattoritKäytetään lämpökuvauskameroiden ja pisteen infrapunasäteilyn yhden pisteen kalibroinnin tarkistamiseen. Voi toimia lämpötiloissa -40 - 158 astetta F(1 tuote)

WAHL lämpömittarin tarvikkeet

Lämpömittarien tarvikkeetSisältää kalibrointiohjelmiston Wahl DST600 / DST500 / DST400 -putkileikkureiden kalibroimiseksi alumiini / messinki / kupariputkien leikkaamiseksi ja seinätelineet käytettäväksi tyypin K, J, T tai S lämpöparien kanssa(3 tuotetta)

WAHL prosessilämpömittarin lämpötila-anturit

Prosessilämpömittarin lämpötila-anturitSisältää RTD / tyypin K termoelementtianturit lämpötilan mittaamiseen -109 - 900 astetta F. Saatavana erilaisilla anturin pituuksilla ja liitäntätyypeillä(20 tuotetta)

WAHL prosessilämpömittarit

ProsessilämpömittaritLuonnostaan ​​turvalliset akkukäyttöiset / silmukkakäyttöiset Wahl-lämpömittarit, jotka voivat näyttää lämpötilalukemat välillä -328 ja 1472 astetta F. Varustettu RTD-anturilla(15 tuotetta)

WAHL digitaaliset painemittarit lähettimillä

Digitaaliset painemittarit lähettimilläSisäinen ylipainesuojalaite, joka on suunniteltu havaitsemaan mahdolliset vuodot vesi-, kaasu- ja ilmalinjoissa. Siinä on kiinteä messinginen sisärunko ja fosforipronssikalvo, ja ne toimitetaan teräsmustassa kotelossa(2 tuotetta)

WAHL osat

OsatTyypin K juotoshelmi-anturit ja hitsatut kohotetut lanka-anturit, joissa on lasitäytteinen teflonrunko, käytettäväksi ST2200-juotostesterillä. Apu juottimien lämpötilan mittauskärjen lämpötilassa(2 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Palmer Wahl Instruments Inc:n MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Reed Instruments- ja Hakko-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Palmer Wahl Instruments Inc:n paine- ja lämpötilatuotteita.

Miksi meistä?

Nämä Palmer Wahl Instruments Inc. -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Palmer Wahl Instruments Inc.:n paine- ja lämpötilatuotteet kuljetetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Wahlista

Palmer Wahl Instruments Inc. on ISO 9001:2015 -sertifioitu tarkkuuslämpötila- ja paineinstrumenttien valmistaja. Yrityksen valikoimaan kuuluu lämpökamerat, lämpömittarit, pyrometrit, lämpötilaherkät etiketit, suojasuojukset, kalibraattorit, anturit, painemittarit, testimittarit ja juotosraudatesterit. Brändin digitaaliset lämpömittarit voi mitata lämpötiloja välillä -328 ja 1472 astetta F. Näissä akkukäyttöisissä lämpömittareissa on RTD-anturi, suuri LCD-näyttö ja NEMA-4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, ja ne käyttävät jatkuvaa itsetarkistustekniikkaa tarkkojen lukemien tuottamiseksi. Niissä on porrastettu varsi, jonka kärjen halkaisija on pienempi kuin varren pohjassa. Tämä ainutlaatuinen rakenne parantaa suojasuojuksen vasteaikaa, mikä tekee siitä erityisen sopivan sovelluksiin, joissa nopea ja tarkka lämpötilavaste on ratkaisevan tärkeä. Wahl Thermowells mukana kartiomainen varsi, joka tarjoaa optimaalisen yhteensopivuuden lämpötilainstrumenttien kanssa. Kartio varmistaa turvallisen ja tehokkaan istuvuuden varsikokoonpanoille. Näissä suojakaivoissa on ruostumaton teräsrakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Ne on varustettu 3/4 tuuman MNPT:llä (Male National Pipe Thread) asennuksen helpottamiseksi. Näissä suojakaivoissa on lisäksi 2–1/2 tuuman sisäänvientipituus yhdistettynä 1–1/4 tuuman NEF (National Extra Fine) -lämpömittarin kierreliitäntään tarkkaa ja luotettavaa lämpötilan seurantaa varten.

Tärkeimmät kauppanimet

Wahl Digi-Stem digitaaliset lämpömittarit

Wahl Digi-Stem digitaaliset lämpömittarit

Wahl Digi-Stem digitaaliset lämpömittarit mullistavat lämpötilan mittauksen ja varmistavat tuotteiden laadun ja turvallisuuden kannalta ratkaisevan tarkkuuden kaikilla toimialoilla. Mukana suuri 1 tuuman numeroinen LCD-näyttö, joka on luettavissa 30 jalan etäisyydeltä +/- 0.1 asteen F metrin tarkkuudella. Kestävä NEMA-4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo vibratille...

vastus ja erilaiset asennusvaihtoehdot, Wahl Digi-Stem takaa luotettavan ja pitkäkestoisen suorituskyvyn.

Wahlin kilpailuetuja

Wahl Digital Heat-Prober

Wahl Digital Heat-Prober

Se on tarkkuuslämpötilan mittauslaite, joka hyödyntää edistynyttä mikroprosessoriteknologiaa 0.1 asteen F-yhteensopivuuden saavuttamiseksi IEC751- ja ITS90-platinaresistanssikäyrästandardien kanssa. Digitaalinen näyttö ja 0.1 asteen resoluutio takaavat tarkkuuden. Laite on itsenäinen, varustettu ladattavalla akulla tietyille malleille ja...

tavallinen vaihdettava akku muille. Vaihdettavat anturit kalibroidaan ja testataan erikseen lämpötilakylvyissä, mikä takaa nopeat ja tarkat lämpötilalukemat sovelluksissa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on merkin digitaalisen Heat-Proberin toiminta-alue ympäristössä?

Digitaalinen Heat-Prober toimii ympäristön lämpötiloissa -40 - 158 astetta F, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn erilaisissa ympäristöolosuhteissa.

Miten merkin anturit ja mittarit varmistavat tarkkuuden?

Jokainen anturi ja mittari kalibroidaan yksilöllisesti ja ne testataan yhdessä lämpötilakylvyissä ennen lähettämistä, mikä takaa tarkkuuden ja luotettavuuden.

Voivatko käyttäjät mukauttaa lämpötilanäytön Fahrenheitin ja Celsiuksen välillä Digi-Stem-järjestelmässä?

Kyllä, Digi-Stem-järjestelmä on käyttäjän valittavissa, joten käyttäjät voivat valita, näytetäänkö lämpötilat Fahrenheit- tai Celsius-asteina omien mieltymystensä perusteella.