WF HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED LED-valaisin seinä-/kattokiinnitys Pronssi | AA3GHX 11K572

W F HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED Led-valaisin seinä-/kattokiinnityspronssia

Varastossa
Tuote: AA3GHX Malli: 1200-4K-LEDRistiviite: 11K572

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-seinävalaisin
Värilämpötila.5000K
CRI77
Korkeus12 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloUV-stabiloitu vahvistettu polykarbonaatti
LED-vaihto100W INC / 23W-26W CFL
Pituus12 "
Lens MaterialUV-stabiloitu polykarbonaatti
Valon jakautuminenpuolipallon
Lumens4000
Lumenia wattia kohden50
Käyttölämpötila alue-40 astetta 40 astetta C.
Nimetty elämä100,000 tuntia.
Suositeltu asennuskorkeus8-15 jalkaa
Temp. alue-40-50 astetta C
Jännite120 ja 277
TakuuElinikäinen takuu objektiiville / kotelolle rikkoutumisen estämiseksi
Watts32
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.76
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi9405404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Valaistusluokan LEDit, ruosteenkestävä, vandaalinkestävä, elinikäinen rikkoutumistakuu linssissä ja kotelossa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysCRIKorkeusPituusLumensLumenia wattia kohdenKäyttölämpötila alueWattsHinta
WF HARRIS LIGHTING 30-1K-LED LED-valaisin seinä-/kattokiinnitys Pronssi | AA3GHW 11K571 30-1K-LED4.25 "7310.25 "5"100080-40 astetta 50 astetta C.13€310.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED Led-valaisin seinä-/kattokiinnityspronssia
€383.28 / yksikkö