Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WF HARRIS LIGHTING 30-1K-LED LED-valaisin seinä-/kattokiinnitys Pronssi | AA3GHW 11K571

W F HARRIS LIGHTING 30-1K-LED Led-valaisin seinä-/kattokiinnityspronssia

Varastossa
Tuote: AA3GHW Malli: 30-1K-LEDRistiviite: 11K571

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-seinävalaisin
Värilämpötila.5000K
CRI73
Korkeus10.25 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloUV-stabiloitu vahvistettu polykarbonaatti
LED-vaihto100W INC / 23W-26W CFL
Pituus5"
Lens MaterialUV-stabiloitu polykarbonaatti
Valon jakautuminenpuolipallon
Lumens1000
Lumenia wattia kohden80
Käyttölämpötila alue-40 astetta 50 astetta C.
Nimetty elämä100,000 tuntia.
Suositeltu asennuskorkeus8 ft.
Temp. alue-40-50 astetta C
Jännite120 ja 277
TakuuElinikäinen takuu objektiiville / kotelolle rikkoutumisen estämiseksi
Watts13
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9405404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Valkoiset valaistusluokan LEDit, ruosteenkestävät, vandaalinkestävät, elinikäinen rikkoutumistakuu linssissä ja kotelossa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysCRIKorkeusPituusLumensLumenia wattia kohdenKäyttölämpötila alueWattsHinta
WF HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED LED-valaisin seinä-/kattokiinnitys Pronssi | AA3GHX 11K572 1200-4K-LED8.75 "7712 "12 "400050-40 astetta 40 astetta C.32€350.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 30-1K-LED Led-valaisin seinä-/kattokiinnityspronssia
€237.67 / yksikkö