VULCAN VFT912-12C putkimainen putkilämmitin 480v | AC9PDU 3HV10

VULCAN VFT912-12C Ripaputkimainen ilmakanavalämmitin 480v

Varastossa
Tuote: AC9PDU Malli: VFT912-12CRistiviite: 3HV10

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,243.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen putkilämmitin
Elementin leveys18 "
Materiaali16 ga. Galvanisoitu teräs
AsennustyyppiLaippa
Elementtien lukumäärä9
Vaihe3
Vaipan materiaaliTeräs
Jännite480V
Watts12,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9925
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Ilmavirta (600 cfm)
    • Min. Kanavan syvyys (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheJänniteWattsHinta
VULCAN VFT1212-16C Kierteinen putkimainen ilmakanavalämmitin 480v | AC9NUR 3HT97 VFT1212-16C3480V16,000€3,120.63
VULCAN VFT38-3B putkimainen putkilämmitin 240v | AC9PDQ 3HV04 VFT38-3B1240V3000€965.95
VULCAN VFT68 -6B putkimainen putkilämmitin 240v | AC9PDR 3HV08 VFT68 -6B1240V6000€2,464.85
VULCAN VFT68-6C -putkimainen putkilämmitin 480v | AC9PDT 3HV09 VFT68-6C3480V6000€2,028.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN VFT912-12C Ripaputkimainen ilmakanavalämmitin 480v
€2,243.92 / yksikkö