Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 272030 Rummun turvaventtiili vaakasuoraan | AE2ZAB 5A506

WESCO 272030 Rummun turvatuuletusaukko vaakasuunnassa

Varastossa
Tuote: AE2ZAB Malli: 272030Ristiviite: 5A506
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
€104.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun tuuletussovitin
Halkeilupaine5 psi
TyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Wesco 272030 rummun turvatuuletus on ihanteellinen vaakasuoraan sijoitettujen teollisuustynnyreiden paineensäätöön, sisällön kaatoon.

Ominaisuudet:

  • Wesco 272030 -turvarummun tuuletusaukon mukana tulee liekinsammutin, joka estää rummun sisällön syttymisen.
  • Tämä laite sopii muovi- ja teräsrummun 2 tuuman tulppareikään.
  • Tuote vapauttaa automaattisesti painetta 5 psi:iin asti ja sallii maksimivirtauksen 220 cfm 20 psi:n paineella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko tämän tuuletusaukon imuroida manuaalisesti?

V. Kyllä, se voidaan tyhjentää manuaalisesti kääntämällä ja nostamalla venttiilin karaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272030 Rummun turvatuuletusaukko vaakasuunnassa
€104.28 / yksikkö