VULCAN VFT38-3B putkimainen putkilämmitin 240v | AC9PDQ 3HV04

VULCAN VFT38-3B putkimainen ilmakanavalämmitin 240v

Varastossa
Tuote: AC9PDQ Malli: VFT38-3BRistiviite: 3HV04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€965.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen putkilämmitin
Elementin leveys6"
Materiaali16 ga. Galvanisoitu teräs
AsennustyyppiLaippa
Elementtien lukumäärä3
Vaihe1
Vaipan materiaaliTeräs
Jännite240V
Watts3000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.83
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Ilmavirta (600 cfm)
    • Min. Kanavan syvyys (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheJänniteWattsHinta
VULCAN VFT1212-16C Kierteinen putkimainen ilmakanavalämmitin 480v | AC9NUR 3HT97 VFT1212-16C3480V16,000€3,120.63
VULCAN VFT68 -6B putkimainen putkilämmitin 240v | AC9PDR 3HV08 VFT68 -6B1240V6000€2,464.85
VULCAN VFT68-6C -putkimainen putkilämmitin 480v | AC9PDT 3HV09 VFT68-6C3480V6000€2,028.56
VULCAN VFT912-12C putkimainen putkilämmitin 480v | AC9PDU 3HV10 VFT912-12C3480V12,000€2,243.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN VFT38-3B putkimainen ilmakanavalämmitin 240v
€965.95 / yksikkö