Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090679 Silmämutteri, 22,500 1 Lb työkuorma, teräs, 1-2/6-6 kierrekoko, taottu tyyppi | CG55MDT 45KFXNUMX

CROSBY 1090679 Silmämutteri, 22,500 1 Lb työkuorma, teräs, 1-2/6-XNUMX kierrekoko, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDT Malli: 1090679Ristiviite: 55KF45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.3 1 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.5 5 / 8 "
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus7 1 / 16 "
thread Pituus1 1 / 2
Kierteen koko1 1 / 2-6
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja22,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090679 Silmämutteri, 22,500 1 Lb työkuorma, teräs, 1-2/6-XNUMX kierrekoko, taottu tyyppi
€393.66 / yksikkö