Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN STX060U Kylpylä- / poreallaslämmittimen termostaatti 11-1 / 2 In | AB9MZJ 2E947

VULCAN STX060U Spa/kylpytynnyrin lämmittimen termostaatti 11-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MZJ Malli: STX060URistiviite: 2E947
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
€419.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpa- ja poreallaslämmitin
Ampeeria25.00
Lämmittimen tyyppiVirrata lävitse
kW1.5/6.0
Pituus11.5 "
Min. Virtausnopeus5 / 15 gpm
Vaihe1
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaustermostaatti (mukana)
    • Tuloaukon koko / holkin koko (1-1 / 2 "(F) NPT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriakWPituusJänniteHinta
VULCAN HTTR015U Kylpylä- / poreallaslämmittimen termostaatti 12 tuumaa 120v | AB9MZG 2E943 HTTR015U12.501.512 "120€368.79
VULCAN HTTR060U Kylpylä- / poreallaslämmittimen termostaatti 20 tuumaa 240v | AB9MZH 2E945 HTTR060U25.006.020 "240€497.75
VULCAN STX060US Spa- / poreallaslämmitin 11-1 / 2 tuumaa 120 / 240v | AB9MZK 2E948 STX060US25.001.5/6.011.5 "120/240€417.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN STX060U Spa/kylpytynnyrin lämmittimen termostaatti 11-1/2 tuumaa
€419.95 / yksikkö