Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN HTTR060U Kylpylä- / poreallaslämmittimen termostaatti 20 tuumaa 240v | AB9MZH 2E945

VULCAN HTTR060U Kylpylä/kylpytynnyrilämmittimen termostaatti 20 tuumaa 240v

Varastossa
Tuote: AB9MZH Malli: HTTR060URistiviite: 2E945
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
€497.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpa- ja poreallaslämmitin
Ampeeria25.00
Lämmittimen tyyppiupotus
kW6.0
Pituus20 "
Min. Virtausnopeus15 gpm
Vaihe1
Jännite240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)73.41
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaustermostaatti (mukana)
    • Tuloaukon koko / holkin koko (1-1 / 4 "NPT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriakWPituusJänniteHinta
VULCAN HTTR015U Kylpylä- / poreallaslämmittimen termostaatti 12 tuumaa 120v | AB9MZG 2E943 HTTR015U12.501.512 "120€368.79
VULCAN STX060U Kylpylä- / poreallaslämmittimen termostaatti 11-1 / 2 In | AB9MZJ 2E947 STX060U25.001.5/6.011.5 "120/240€419.95
VULCAN STX060US Spa- / poreallaslämmitin 11-1 / 2 tuumaa 120 / 240v | AB9MZK 2E948 STX060US25.001.5/6.011.5 "120/240€417.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN HTTR060U Kylpylä/kylpytynnyrilämmittimen termostaatti 20 tuumaa 240v
€497.75 / yksikkö