Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN N15/3103 ohjaustermostaatti AB9MZJ AB9MZK | AB9MZM 2E951

VULCAN N15/3103 Ohjaustermostaatti AB9MZJ AB9MZK:lle

Varastossa
Tuote: AB9MZM Malli: N15/3103Ristiviite: 2E951

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaa termostaattia
Sopii lämmittimiin2E947, 2E948
Temp. alue60-107 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpötila Tasauspyörästö (2 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii lämmittimiinHinta
VULCAN N15/3099 ohjaustermostaatti AB9MZG-2e946 | AB9MZL 2E949 N15 / 30992E943, 2E944, 2E945, 2E946€94.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN N15/3103 Ohjaustermostaatti AB9MZJ AB9MZK:lle
€87.26 / yksikkö