CELLTREAT 229693 Petri-astia käsittelemätön 55cm2 - 500 kpl pakkaus | AC7DEB 38C786

CELLTREAT 229693 petrimalja käsittelemätön 55 cm2 - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DEB Malli: 229693Ristiviite: 38C786

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri-astia, käsittelemätön
Kulttuurialue per kaivo55cm2
Mitat100 x 15 mm
MateriaaliPolystyreeni
Tilavuus15-16 ml
Työmäärä kuoppaa kohti15-16 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
CELLTREAT 229638 Petri -lautasen käsittelemätön - pakkaus 960 | AC7DDZ 38C784 22963835 x 10 mm€206.01
CELLTREAT 229663 Petri -lautasen käsittelemätön 21 cm2 - pakkaus 500 | AC7DEA 38C785 22966360 x 15 mm€139.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229693 petrimalja käsittelemätön 55 cm2 - 500 kpl pakkaus
€173.03 / yksikkö