Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH N3808 Ruostumaton teräspannu 8 tuuman halkaisija | AJ2JPZ 6PTZ5

VOLLRATH N3808 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistinpannu, halkaisija 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2JPZ Malli: N3808Ristiviite: 6PTZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaistinpannu
Pohja Dia.5-3/4
Mitata21
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus1.5
Yläkuva.8
TyyppiTarttumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataeräMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusTyyppiHinta
VOLLRATH 69810 Paistinpannun halkaisija 10 | AD8WKN 4NCG2 698108Ruostumaton teräs paistinpannu-2-1 / 8 "2.125 "-€112.69
VOLLRATH 69812 Paistinpannun halkaisija 12 | AD8WKP 4NCG3 698128Ruostumaton teräs paistinpannu-2-1 / 2 "2.5 "-€183.57
VOLLRATH 3808 Ruostumaton teräspannu 8 tuuman halkaisija | AJ2JPW 6PTZ2 380821PaistinpannuRuostumaton teräs-1.5Luonnollinen viimeistely€32.98
VOLLRATH 3809 Ruostumaton teräspannu 9-1 / 2 tuuman halkaisija | AJ2JPX 6PTZ3 380921PaistinpannuRuostumaton teräs-1.75Luonnollinen viimeistely€41.76
VOLLRATH 3812 Paistinpannu ruostumattomasta teräksestä 12-1 / 2 tuumaa | AJ2JPY 6PTZ4 381221PaistinpannuRuostumaton teräs-2.25Luonnollinen viimeistely€84.24
VOLLRATH N3809 Ruostumaton teräspannu 9-1 / 2 tuuman halkaisija | AJ2JQA 6PTZ6 N380921PaistinpannuRuostumaton teräs-1.75Tarttumaton€61.49
VOLLRATH N3812 Ruostumaton teräspannu 12-1 / 2 tuuman halkaisija | AJ2JQB 6PTZ7 N381221PaistinpannuRuostumaton teräs-2.25Tarttumaton€113.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH N3808 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistinpannu, halkaisija 8 tuumaa
€44.35 / yksikkö