Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO PT1 Pex-vaijerityökalu 10 3/8 tuuman pituus | AE4HQT 5KNX8

MALCO PT1 Pex To Wire -työkalu 10 3/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4HQT Malli: PT1Ristiviite: 5KNX8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX to Wire -työkalu
rakentaminenTeräs
Käsittele väriäPunainen / Musta
Kahvan tyyppiPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10.375 "
TurvasalpaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO PT1 Pex To Wire -työkalu 10 3/8 tuuman pituus
€436.00 / yksikkö