Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH BCO-7000 tölkinavaaja manuaalisesti hopea / musta 38-3 / 4 tuumaa | AF7GJK 20YV39

VOLLRATH BCO-7000 tölkinavaajan käsikirja Hopea/musta 38-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GJK Malli: BCO-7000Ristiviite: 20YV39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,200.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkinavaaja
VäriHopea / musta
Korkeus3.75 "
Pituus38.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppimanuaalinen
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.357
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)98.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205513030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VOLLRATH BCO-5000 tölkinavaaja Manuaalinen hopea / musta 29-3 / 4 tuumaa | AF7GJJ 20YV38 BCO-500029.75 "4.75 "€685.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH BCO-7000 tölkinavaajan käsikirja Hopea/musta 38-3/4 tuumaa
€1,200.58 / yksikkö